大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の スナップピン
3カ-W スナップピン(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(70個)
注文コード
59552538
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
32.6
寸法d(mm)
1.8
呼び
10
寸法S(mm)
0.9
寸法l(mm)
12.2
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
5.4
寸法h(mm)
3.2
寸法R(mm)
5
寸法d0(mm)
2.2