M14 3カ-W スナップピン(タイヨウ 大阪魂 59552556 M14 3カ-W スナップピン(タイヨウ 大阪魂 59552556 M14 3カ-W スナップピン(タイヨウ 大阪魂 59552556

3カ-W スナップピン(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(42個) 注文コード 59552556 品番 M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)40.6 寸法d(mm)2 呼び14 寸法S(mm)1 寸法l(mm)15 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)6 寸法h(mm)5 寸法R(mm)7 寸法d0(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする