8X30 SUS スプリングピン(ストレート 大阪魂 59552687 8X30 SUS スプリングピン(ストレート 大阪魂 59552687 8X30 SUS スプリングピン(ストレート 大阪魂 59552687

SUS スプリングピン(ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(11個) 注文コード 59552687 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 呼び径8 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)8.6 剪断最大荷重(kN)44.13 適合穴径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする