10X40 SUS スプリングピン(ストレート 大阪魂 59552705 10X40 SUS スプリングピン(ストレート 大阪魂 59552705 10X40 SUS スプリングピン(ストレート 大阪魂 59552705

SUS スプリングピン(ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 59552705 品番 10X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 呼び径10 寸法t(mm)2 寸法D(mm)10.6 剪断最大荷重(kN)68.94 適合穴径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする