大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の スプリングピン
SUS スプリングピン(ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(228個)
注文コード
59552739
品番
1.5X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
呼び径
1.5
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
1.7
剪断最大荷重(kN)
1.55
適合穴径(Φmm)
1.5