大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
45C-Aヘイコウピン(Aシュ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(17個)
注文コード
59553877
品番
5X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
呼び径
5
寸法d(mm)
5
寸法a(mm)
0.63
寸法c(mm)
0.8
表面粗さ
0.8a