画像準備中

インサート (CERATIZIT CTCP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質CTCP125 厚さS(mm)4.76 コーナー半径(mm)1.6 注文コード59555028 品番CZ-CTI CTCP125 CNMG120416EN-TMR
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は材質・厚さS・コーナー半径など133種類から選べます 他の種類を見る
材質CTCP125 寸法L(mm)12.9 寸法D1(mm)5.16 勝手N コーナー半径(mm)1.6 厚さS(mm)4.76 メーカー商品コード8927067 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする