OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の 特殊形状
インサート (CERATIZIT CTCP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
CTCP125
厚さS(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
59555055
品番
CZ-CTI CTCP125 CNMG160616EN-TMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
材質・厚さS・コーナー半径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CTCP125
寸法L(mm)
16.1
寸法D1(mm)
6.35
勝手
N
コーナー半径(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.35
メーカー商品コード
-
内接円径(mm)
15.88