OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の 特殊形状
インサート (CERATIZIT CTCP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
CTCP125
厚さS(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
59555475
品番
CZ-CTI CTCP125 SNMG120408EN-TMR
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さS・コーナー半径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CTCP125
寸法L(mm)
12.7
寸法D1(mm)
5.16
勝手
N
コーナー半径(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
メーカー商品コード
8927265
内接円径(mm)
12.7