ラスタースクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59556306 品番18010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラスターを取手に(毛先の反対側)スクレーパーが取付できますので素早く汚れを削り取ることができます。

幅(mm)36 材質エラストマー 材質(刃)ステンレス 高さ(mm)75 刃厚(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする