大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の スプリングピン
ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(63個)
適合穴径(Φmm)
4
注文コード
59559136
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
呼び
4
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
4.4
寸法E(mm)
3.9
寸法d(Φmm)
4
適合穴径(Φmm)
4