4X12 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559170 4X12 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559170 4X12 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559170

ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(73個) 適合穴径(Φmm)4 注文コード59559170 品番4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は適合穴径・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 呼び4 寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)4.4 寸法E(mm)3.9 寸法d(Φmm)4 適合穴径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする