5X20 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559355 5X20 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559355 5X20 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559355

ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(52個) 適合穴径(Φmm)5 注文コード59559355 品番5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は適合穴径・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 呼び5 寸法t(mm)1 寸法D(mm)5.4 寸法E(mm)4.8 寸法d(Φmm)5 適合穴径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする