日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接ワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)の 溶接ワイヤーステンレス用
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
59559754
品番
FC-23ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
伸び(%)
25
引張強度(MPa)
600
耐圧力(MPa)
530
吸収エネルギー(J)
(0℃)62
ワイヤー種類
フラックス入り