※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 集合住宅用ポスト
ダストボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ステンレスヘアーライン
適合
前入前出用ポスト
注文コード
59559867
品番
KS-DB130SL-L-S
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×280×407.5
錠前
静音大型ダイヤル錠
適合
前入前出用ポスト
色
ステンレスヘアーライン
材質/仕上
(本体)ステンレス<SUS304・厚さ1.0mm>/No.4仕上、(扉)ステンレス<SUS304・厚さ0.8mm>/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
注意
※防滴タイプのポストには適応しておりません。