2.5X18 ACP スプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559915 2.5X18 ACP スプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559915 2.5X18 ACP スプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559915

ACP スプリングピン(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(108個) 注文コード 59559915 品番 2.5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18 呼び2.5 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)2.75 寸法E(mm)2.4 適合穴径(Φmm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする