大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の スプリングピン
ACP スプリングピン(オチアイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(62個)
注文コード
59559967
品番
3.5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
呼び
3.5
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.84
寸法E(mm)
3.4
適合穴径(Φmm)
3.5