4.5X25 ACP スプリングピン(オチアイ 大阪魂 59560001 4.5X25 ACP スプリングピン(オチアイ 大阪魂 59560001 4.5X25 ACP スプリングピン(オチアイ 大阪魂 59560001

ACP スプリングピン(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(49個) 注文コード 59560001 品番 4.5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 呼び4.5 寸法t(mm)0.9 寸法D(mm)4.84 寸法E(mm)4.3 適合穴径(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする