※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 室内用
NASTA(ナスタ)の 天井取付
AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59560594
品番
KS-NRP023-12WBKG
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98.5×1200×94
ひも色
グレー
材質
(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆
質量(kg)
2.8
耐荷重(kg)
8