※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-NRP023-12WBKR AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 NASTA(ナスタ) 59560603 KS-NRP023-12WBKR AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 NASTA(ナスタ) 59560603 KS-NRP023-12WBKR AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 NASTA(ナスタ) 59560603 KS-NRP023-12WBKR AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】 NASTA(ナスタ) 59560603

AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59560603 品番KS-NRP023-12WBKR
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98.5×1200×94 ひも色レッド 材質(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆 質量(kg)2.8 耐荷重(kg)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする