※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 宅配BOX・宅配ポスト
小型宅配ボックス
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59560698
品番
KS-TLU160-S500-W
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×160×400
投函タイプ
前入れ前出し
色
ホワイト
付属品
スノコ2個、非常解除キー2個
材質
高純度フェライトステンレス(本体:0.8mm、扉:1.0mm)
質量(kg)
5.4
タイプ
前入前出/防滴
仕上
粉体塗装
適合ボックス寸法(mm)
(内寸)470×132×353
錠前
プッシュボタン錠
注意
※防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。早めに荷物を取り出すか、軒下なので雨がかりの少ない場所へ設置してください。
※宅配物受取のため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意の上、印鑑ケースに設置してください。
※万一雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっておりますが、居室に貫通する設置はおやめください。クロスや床をいためる恐れがあります。