1153693 ハクゾウ滅菌サージョンN ハクゾウメディカル 59560917

ハクゾウ滅菌サージョンN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)100×75
内容量1箱(50袋)注文コード59560917品番1153693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

乱糸が出ないよう、かつ処置用に使いやすいサイズに折りたたんだガーゼで、EOG滅菌済です。
目が細かいタイプⅡガーゼを使用しています。

材質綿100%寸法(mm)100×75医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000010医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする