※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
リレー制御用T/U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
分電盤用
注文コード
59561723
品番
WR34509
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力調整器
タイプ
JIS協約寸法(端子式)
消費電流(mA)
1.2
色
ブラック
仕様
分電盤用
形状
電力調整器
定格周波数(Hz)
50/60
温度上昇
外郭部:10℃以下
周波数(kHz)
伝送発信:10±1
定格入力電圧(V)
AC100、AC200両用(リモコンブレーカ駆動用)、信号:±24
定格出力
リモコンブレーカ専用
形態
信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(充電部-非充電金属部間、充電部-信号端子部)
使用周囲温度(℃)
-10〜50
主な用途
分電盤用
配線長
50m(T/Uとブレーカ間Φ1.2〜Φ1.6の電線を使用の場合)
開閉寿命(回)
60000以上
配線方式
信号:2線無極性
強度
(端子)1.2N・m以上
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
耐電圧(V/min)
1400(充電部-非充電金属部間、充電部-信号端子部)
使用チャンネル(ch)
0〜63
入力回路数
負荷制御:4
動作電圧(V)
範囲:±18〜±30(信号側)、AC90〜110(リモコンブレーカ AC100 V用使用の場合)、AC180〜220(リモコンブレーカ AC200 V用使用の場合)[電源・出力側]
注意
※リモコンリレーをフル2線にて制御時必要です。