マルチクラフト
マルチクラフトの 工具セット
マルチクラフトの コンパクトタイプ
ブック型工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59561775
品番
BK-31
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容
【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm
【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm
【ラジオペンチ】150mm
【ニッパー】150mm
【モンキーレンチ】150mm
【ピンセット】
【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100
【ダイヤモンドヤスリ】半丸
【ネールハンマー】
【6.35mm角スピンナーハンドル】
【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm
【6.35mm角ビットアダプター】
【コンベックス】3m
質量(g)
1850
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約295×220×58