多目的エステルネット(グリーン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59562326 品番 PETNT1827GRN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。

グリーン 長さ(m)2.7 幅(m)1.8 材質(ネット)ポリエステル 用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。 仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用) サイズ約3帖(4.86m2) 線径(Φmm)約1.4(250D/34本) 目合い(mm)15角目(ラッセル網) 再生紙使用マーク適合
注意
※ネット取り付けにより、動物侵入や部材の落下防止を保証するものではありません。途中つなぎ目が入る場合があります。
※ゴルフ・バッティング練習には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする