業務用 冷凍ショーケース

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59562518 品番 JCMCS-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。
ラウンド型デザインで対面販売にも適している。
ノンフロン製品だから環境に優しい。
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。
100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。
結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。

容量(L)103(庫内段あり) 付属品内カゴ×2、霜取ヘラ、鍵 用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。 寸法(mm)624×705×850 質量(kg)49 消費電力(W)(50/60Hz)132/140 キャスター数4個 庫内温度(℃)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)548/532
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59562518
2017-11-21
用途:
自社製品の販売のために使用。ショップ展開のための貸し出し冷凍ショーケースに使用。
有限会社AELU 様 (製造業)

ショーケースの形も良く 中の商品が大変見やすい。
冷凍温度になるまでの時間も早く温度計も見やすい。
価格も手頃で使い勝手が良く満足しています。
庫内で使用する専用のカゴが少し雑な作りだったので残念でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする