※着用例

- かぶり面 透明シールド付 モノタロウ 59562545 - かぶり面 透明シールド付 モノタロウ 59562545 - かぶり面 透明シールド付 モノタロウ 59562545 - かぶり面 透明シールド付 モノタロウ 59562545

かぶり面 透明シールド付

(76件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード59562545 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。

材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET 用途塗装作業、粉塵の出る作業など (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2)50
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※必ず使用環境に合ったマスクや保護メガネを着用してお使いください。
※破れやほつれがないかを確認してからお使いください。
※洗濯はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
花粉症対策
建設業・工事業

花粉症がつらい時期に屋内で被ってます
数分被っていると目と鼻が楽になります

2026-01-29
用途:
唐辛子の充填
株式会社 鷹雅堂 様 (製造業)

唐辛子の充填時、粉末が目に入らないので助かってます。一つ難があるとすれば、メガネが曇るのが困ります

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
59562545
2025-12-07
用途:
解体
卸売・小売業

思ったより安っぽいという印象ですが、天井のボード解体といった粉塵から頭や顔をカバーするには最適だと思いました。他にないので助かります。

2025-06-20
用途:
防災用
まちゃぷ 様 (製造業)

非常時の火山灰対策用品として購入しました。
充分にしっかりしたものという印象です。
使っていないので使用感は分りませんが、買ってよかったです。
使う場面がなくて済めばより良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
59562545
2025-08-05
用途:
防災ヘルメットと

火災等の避難用。
購入前にサイズの質問をし、丁寧な回答いただいていたので安心して購入しましたが、モノタロウヘルメットを被った上にこれを被るとほぼピッタリでした(もう少し余裕あるとなおよしですが)

ヘルメットの中にたたんで保管します。
使う機会がないことを祈ります。

2025-07-11
用途:
除草剤散布
製造業

季節によってはシールドが曇るときがあります。すっぽり被れて保護のほうは十分です。

2024-12-13
用途:
事務作業
大竹市 様 (その他業種)

草むらに入る際に使用。
顔が汚れることなく作業が出来るため、満足している。

対象商品:
59562545
2025-02-03
用途:
丸のこでの切断作業
運輸・通信業

思ったより丈夫そう。
仕方ないことだがシールドが曇ってしまい見えづらくなる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする