大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3カ-W (+)B0バインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
長さ(mm)
4
注文コード
59563065
品番
2.6X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,499
販売価格(税別)
¥
10,454
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.6
山数
(25.4mmに付き)28
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧