5X16 3カ-W (+)B0バインド 大阪魂 59563090 5X16 3カ-W (+)B0バインド 大阪魂 59563090 5X16 3カ-W (+)B0バインド 大阪魂 59563090

3カ-W (+)B0バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(51個) 長さ(mm)16 注文コード59563090 品番5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5 山数(25.4mmに付き)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする