3X25 ステン(+)B1バインド 大阪魂 59563239 3X25 ステン(+)B1バインド 大阪魂 59563239 3X25 ステン(+)B1バインド 大阪魂 59563239

ステン(+)B1バインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(46個) 注文コード 59563239 品番 3X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする