大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
SUS(+)スリムヘッドB1タッピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(22個)
注文コード
59563440
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
寸法k(mm)
0.8
呼び径d
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧