4X8 SUS(+)スリムヘッドB1タッピン 大阪魂 59563449 4X8 SUS(+)スリムヘッドB1タッピン 大阪魂 59563449 4X8 SUS(+)スリムヘッドB1タッピン 大阪魂 59563449

SUS(+)スリムヘッドB1タッピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(17個) 注文コード 59563449 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法D(mm)8 寸法k(mm)0.9 呼び径d4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする