大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
SUS(+)スリムヘッドB1タッピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(17個)
注文コード
59563458
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
寸法k(mm)
0.9
呼び径d
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧