3X30 ヤキキジ (+)B0バインド 大阪魂 59563485 3X30 ヤキキジ (+)B0バインド 大阪魂 59563485 3X30 ヤキキジ (+)B0バインド 大阪魂 59563485

ヤキキジ (+)B0バインド

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(800個) 注文コード 59563485 品番 3X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
長さ(mm)30 十字穴番号2 呼び径3 寸法d(mm)3 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.53 寸法m(mm)3.7 寸法dk(mm)6.3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする