4X35 ヤキキジ (+)B0バインド 大阪魂 59563510 4X35 ヤキキジ (+)B0バインド 大阪魂 59563510 4X35 ヤキキジ (+)B0バインド 大阪魂 59563510

ヤキキジ (+)B0バインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(53個) 注文コード 59563510 品番 4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4 山数(25.4mmに付き)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする