大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ステン(+)B0バインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(33個)
注文コード
59563519
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧