大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ステン(+)B0バインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
59563546
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧