タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン C-5A ストップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
59564067
品番
C-5A ストップ BL
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
色
ブラック
寸法H(mm)
14
寸法W(mm)
18
仕上
アルマイト