2.3X6 ユニクロ (+)B0バインド 大阪魂 59564955 2.3X6 ユニクロ (+)B0バインド 大阪魂 59564955 2.3X6 ユニクロ (+)B0バインド 大阪魂 59564955

ユニクロ (+)B0バインド

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5000個) 注文コード 59564955 品番 2.3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,780
長さ(mm)6 十字穴番号1 呼び径2.3 寸法d(mm)2.3 山数(25.4mmに付き)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする