大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
ユニクロ (+)B0バインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(1200個)
注文コード
59564971
品番
2.6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,520
販売価格(税別)
¥
5,018
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.6
山数
(25.4mmに付き)28
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧