大阪魂
ユニクロ (+)スリムヘッドB1タッピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
長さ(mm)
12
注文コード
59566425
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,584
販売価格(税別)
¥
11,440
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法D(mm)
9
寸法k(mm)
1.2
呼び径d
5