曜日別特売
3X25 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568121

 

3X25 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568121
3X25 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568121
3X25 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568121

ダクロ(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
25
注文コード
59568121
品番
3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,471
販売価格(税別)
¥5,883
長さ(mm)
25
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする