曜日別特売
4X12 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568130

 

4X12 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568130
4X12 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568130
4X12 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568130

ダクロ(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1200個)
長さ(mm)
12
注文コード
59568130
品番
4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,185
販売価格(税別)
¥6,532
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする