曜日別特売
4.5X12 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568139

 

4.5X12 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568139
4.5X12 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568139
4.5X12 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568139

ダクロ(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
12
注文コード
59568139
品番
4.5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,720
販売価格(税別)
¥9,745
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.53
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
10.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする