曜日別特売
5X40 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568148

 

5X40 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568148
5X40 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568148
5X40 ダクロ(+)B1トラス 大阪魂 59568148

ダクロ(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(350個)
長さ(mm)
40
注文コード
59568148
品番
5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,202
販売価格(税別)
¥8,365
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする