大阪魂
ダクロ(+)B1トラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(300個)
長さ(mm)
45
注文コード
59568157
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,252
販売価格(税別)
¥
9,320
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8