大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3カ-B (+)B1バインド
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(600個)
注文コード
59568209
品番
4.5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,174
販売価格(税別)
¥
8,340
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
山数
(25.4mmに付き)16
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧