2.3X4 3カ-B (+)B0バインド 大阪魂 59568559 2.3X4 3カ-B (+)B0バインド 大阪魂 59568559 2.3X4 3カ-B (+)B0バインド 大阪魂 59568559

3カ-B (+)B0バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6000個) 長さ(mm)4 注文コード59568559 品番2.3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,746
販売価格(税別)
19,769
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4 十字穴番号1 呼び径2.3 寸法d(mm)2.3 山数(25.4mmに付き)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする