大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3カ-B (+)B0バインド
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
長さ(mm)
6
注文コード
59568568
品番
2.3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,146
販売価格(税別)
¥
15,587
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
呼び径
2.3
寸法d(mm)
2.3
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.21
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4.9
寸法k+f(mm)
1.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧