大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3カ-B (+)B0バインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1200個)
長さ(mm)
20
注文コード
59568586
品番
2.6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,996
販売価格(税別)
¥
7,269
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.6
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.5
寸法k+f(mm)
1.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧